三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機の 角型コネクタ
I/Oユニット用 電源・FG用オンラインコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
03662934
品番
A6CON-PWJ5P
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
角型
コンタクト形状
メス
仕様
電源・FG用オンラインコネクタ 5極(10P)
形状
ストレート
結合方式
ワンタッチ