三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機の 角型コネクタ
I/Oユニット用 電源・FG用ワンタッチコネクタプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03662943
品番
A6CON-PW5P
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
適合電線(mm
2
)
0.75
適合ケーブル外径(Φmm)
2.2〜3.0
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
#18