曜日別特売
AJ65SBTB1-32DTE1 ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機 03663467

ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズAJ65SBTB1-32DTE1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は入力点数・消費電流など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
入力点数
16
消費電流(mA)
50
注文コード
03663467
品番
AJ65SBTB1-32DTE1
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
出力点数
16
入力点数
16
表示
入力:LED
接続方式
端子台 1線式
定格入力電圧(V)
DC24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
179(W)×50(H)×40
応答時間
入力:1.5ms以下、出力OFF→ON:0.5ms以下、出力ON→OFF:1.5ms以下
消費電流(mA)
50
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧(V)
DC24
コモン仕様
32点1コモン(出入力共用)
最大負荷電流(A)
1点:0.5、1コモン:3.6
入力形式
DC入力 (プラス コモン)
定格入力電流(mA)
7
出力形式
トランジスタ出力 トランジスタ出力のOFF時漏洩電流(0.1mA以下) (ソースタイプ)
動作電圧(V)
ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする