三菱電機
Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルサ入力ユニット
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03665086
品番
Q173DPX
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下
質量(kg)
0.15
外形寸法(mm)
98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)
定格入力電圧(V)
DC12/DC24
入力方式
トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)
入力点数
3(トラッキングイネーブル入力)
応答時間
トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms
消費電流(A)
(DC5V)0.38
定格入力電流(A)
0.002/0.004
使用電圧範囲(V)
トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
入出力占有点数
32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点)
接続台数
手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:3台/1ユニット