※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の ばんじゅう用網
18-8 PC番重用 コンテナーアミ(食品用・枠線Φ4mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
特大
注文コード
03668586
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
仕様
目の間隔:14mm
サイズ
特大
外寸(mm)
640×375×H17、外枠:Φ4、中線:Φ3