※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
オルフェ 18-8 デザートナイフ(H.H)ノコ刃付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03670817
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナイフ刀部特長:サビにくい・摩耗が少なく切れ味が持続
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス・オールミラー仕上
種別
デザートナイフ(H.H)ノコ刃付
全長(mm)
223