エスコ
エスコの 袋
エスコの チャック付ポリ袋
170x240mm チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
03671193
品番
EA944CB-240
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
170
高さ(mm)
240(チャック下)
見出し枠
あり
エスコ品番
EA944CB-240
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
100
関連資料:
RoHS(0.05MB)
SDS日本語(0.08MB)
仕様(0.04MB)