※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA944DE-1 50mmx10m 滑り止めテープ[素足用] エスコ 03671552 EA944DE-1 50mmx10m 滑り止めテープ[素足用] エスコ 03671552

50mmx10m 滑り止めテープ[素足用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03671552 品番 EA944DE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,548
販売価格(税別)
8,680
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1 使用場所屋内用 エスコ品番EA944DE-1 主な用途滑り止め用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする