エスコ
エスコの マスキングテープ
1100mmx25m マスキングテープ[外装用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03671832
品番
EA944MC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥
17,800
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
1100
テープ長さ(m)
25
基材
ポリエチレン
用途
建築外装養生用
エスコ品番
EA944MC-12
厚さ(mm)
【フィルム】0.01
テープ厚さ(mm)
【フィルム】0.01
質量(g/巻)
340