PRO 18-8 ミキシングボール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03671964 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。

材質18-8ステンレス サイズ(cm)36 容量(L)9.7 外径(Φmm)386 深さ(mm)135 板厚(mm)0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
調理の時
有限会社京八 様 (飲食業)

調理の下味を付けるのに、使っています。
小振りで、洗うのも楽で、使いやすいです。

対象商品:
03671876
2022-10-24
用途:
料理の際の調味料を入れるときに

料理をする際に、調味料を小分けしておく際に使用。
100均のものとは違い、厚みのある素材でペコペコした感じはありません。

長く使える商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
03671903
2022-09-15
用途:
調理
飲食業

とても使いやすい重量 材質です。パンチングザルと一緒に使っております。

1人が参考にしています
対象商品:
03671946
2020-03-20
用途:
ケーキ作り
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

広く深いボールです。
道具屋筋で購入した33センチに見劣りしない品質、厚み、重さも十分で口の返しも丸く滑らかです。価格も安く、満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
03671946
2018-10-24
用途:
料理の下ごしらえ等

非常に堅ろうでバランスも良く板厚もあるので歪まず大変満足

1人が参考にしています
対象商品:
03671946
2021-11-17
用途:
染色用
合同会社parasola 様 (その他業種)

染物に使っています。火にかけたかったのですがそれには向かないようでした。

1人が参考にしています
対象商品:
03671894
2017-12-23
用途:
袋に入れる玄米の量を微調整する
建設業・工事業

玄米を袋詰するとき きちんと30.250kgに微調整をするとき便利です。

対象商品:
03671894
2020-05-29
用途:
製菓・製パン
その他業種

非磁性鋼のSUS304(18-8)のはずなのにやや磁石に吸い付きます。手持ちの昔の日本製Ωの18-8ボールは全く反応しません。実用上問題があるわけではありませんが、それなりのステンレス鋼材のようです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする