ホールディングテープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03672986 品番 NO.3800A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない

テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.07 ライトブルー 基材ポリエステル 粘着剤ゴム系 エスコ品番EA944NZ-40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
精密小型部品の仮止め、出荷用袋の梱包
ライト&イメージ 様 (製造業)

確実な仮止め、糊残り無し。テープ重なりの接着力はゼロ。ちょっと高めだが製品に使うならこれ一択。

対象商品:
50574676
2022-02-17
用途:
商品のラベルを張るときに使用しています
株式会社山梨ムトウ 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすくて満足しています、定期的に購入しているお気に入りの商品です。

2021-08-06
用途:
梱包、仮止め
サービス業

洗濯機の埃除けシートを固定するのに使っています。シールの跡もつかず。使いやすいです。

対象商品:
50574676
2019-03-27
用途:
梱包仮止め
卸売・小売業

手でカットしやすい素材で伸縮性があればなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする