※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8 手アミ式 丸型 カス揚
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03673845
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
メッシュ
荒目
外径(Φmm)
120
柄長さ(mm)
225
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
12
外寸(mm)
Φ120
メッシュ寸法(mm)
Φ0.2×18メッシュ