※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 手アミ式 丸型 カス揚

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03673872 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
メッシュ荒目 外径(Φmm)210 柄長さ(mm)320 材質18-8ステンレス サイズ(cm)21 外寸(mm)Φ210 メッシュ寸法(mm)Φ0.2×18メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03673863
2019-12-14
用途:
カス掬い
製造業

おおきくてとてもしっかりした作りなので長もちしそうです!荒目を選んで購入したつもりはなかったのですが、細目もあるようなので次回はよく見て買います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする