EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の ひしゃく
18-8 水杓子(目盛付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03674965
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サイズ
大
容量(mL)
1400
内径×深さ(mm)
Φ160×75
柄長さ(mm)
365
材質
(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
1目盛(mL)
400
口径(Φmm)
160
柄径(Φmm)
20