※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の ひしゃく
18-8 水杓子(目盛付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03674983
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
小
容量(mL)
500
内径×深さ(mm)
Φ120×54
柄長さ(mm)
345
材質
(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
1目盛(mL)
150
口径(Φmm)
120
柄径(Φmm)
20