※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 木柄 丸型 給食用スクイ網

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03676715 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質ステンレス・木 質量(g)560 サイズ(cm)24 柄長さ(mm)1100 メッシュ14 網サイズ(mm)Φ240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03676715
2019-01-15
用途:
タンク内の浮遊品の除去

食品用の製品ですが、弊社ではタンク内の浮遊品の除去の為に購入しました。強度もあり、使いやすくとても便利です。大きさがもう少し大きいと便利ですが、本来の用途以外で使用している為、仕方がないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする