エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ナールドノブ
15x 8mm M4 雄ネジグリップノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03677152
品番
EA948AG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948AG-11
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形/多角形
寸法H(mm)
8
表面処理
(ねじ)つや消し仕上げ
寸法d(Φmm)
10
取付部
おねじ(段付)
寸法h(mm)
3
寸法L(Φmm)
15
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
10
材質(取付部)
スチール