- 18-8アルゴン 丸型セルクルリング EBM(江部松商事) 03677257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8アルゴン 丸型セルクルリング

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内寸(mm)Φ70×H30
Φ70×H30
Φ110×H35
Φ100×H25
Φ80×H30
Φ90×H30
Φ100×H30
Φ70×H35
Φ80×H35
Φ90×H35
Φ100×H35
Φ55×H40
Φ55×H45
Φ55×H50
Φ60×H40
Φ70×H25
Φ80×H25
Φ90×H25
Φ50×H40
Φ50×H45
Φ60×H45
Φ65×H45
内容量1個注文コード03677257品番-
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。

材質18-8ステンレス内寸(mm)Φ70×H30板厚(mm)0.9品名・タイプセルクルリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03677327
2023-12-12
用途: お菓子作り
教育・研究機関

溶接の段差も無く、綺麗な円形なので、お菓子のムース作りの型枠に使用しています。
良い商品です。

対象商品 : 03677275
2022-07-14
用途: 灯油ランプの部品として
柊 設計工房

本来の使い方ではありませんが、吊りランプの部品として適当なものを探していたら
これを見つけました。内径85~90mm、高さ25~30mmの金属の輪っかが必要だった
のですが、丁度よい大きさだと思い購入しました。穴あけ加工をし、弦と接合。
思った以上に良い感じとなり満足しています。

対象商品 : 03677232
2020-11-26
用途: ムースのセンター仕込み時
飲食業

製菓店で使用しております。
ムースのセンターを仕込む際に、繋ぎ目も無く高さも丁度良いので便利です。

対象商品 : 03677257
2023-02-27
用途: 鉄にくっ付く

使い方の問題だろうけど、タマゴを焼くと、この鉄こびり付いて、後で洗うのが大変になる。

1が参考にしています
対象商品 : 03677433
2018-06-14
用途: 型抜き

外寸(mm) Φ65×H45とありましたが内径がΦ65となっており想像より大きく使えませんでした。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 03677248
2016-12-13
用途: ケーキ製作用
ジェラテリア クレメリーチェ飲食業

なかなか見つからないサイズがなく探してました。
モノタロウなら何でもありますね。
また利用したいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする