曜日別特売
- プロフェッショナル 2PLY IHフライパン EBM(江部松商事) 03677756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロフェッショナル 2PLY IHフライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)195
内容量1個注文コード03677756品番-
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質SUS430(18-0ステンレス)・アルミニウム表面処理エクリプスコート加工質量(kg)0.5外径(Φmm)195サイズ(inch)7板厚(mm)2.5内径×深さ(mm)Φ185×42底径(Φmm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする