エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの グリップ・握り
M8x13mm プラスティック 回転グリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03677825
品番
EA948AR-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
プラスチック、グリップ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(三価クロメート)
ねじサイズ
M8×13mm
エスコ品番
EA948AR-12
寸法H(mm)
48
寸法D(mm)
32