エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの グリップ・握り
M10x14mm プラスティック 回転グリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03677834
品番
EA948AR-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
材質
プラスチック、グリップ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(三価クロメート)
ねじサイズ
M10×14mm
エスコ品番
EA948AR-13
寸法H(mm)
61
寸法D(mm)
40