※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

M4x16mm 雄ねじ ディンプルノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03678087 品番EA948AT-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA948AT-4 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)16 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 取付長(mm)16 材質(取付部)SWCH10R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする