※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ディンプルノブ
M5x20mm 雄ねじ ディンプルノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03678114
品番
EA948AT-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA948AT-7
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
寸法H(mm)
14
寸法D(Φmm)
20
表面処理
(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)
15
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
20
材質(取付部)
SWCH10R