エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ディンプルノブ
M6x16mm 雄ねじ ディンプルノブ[黒]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03678884
品番
EA948AW-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA948AW-9
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
寸法H(mm)
14
寸法D(Φmm)
20
寸法d(Φmm)
15
取付部
おねじ(段付)
色(本体)
ブラック
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
16
材質(取付部)
SUSXM7