※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの クロスノブ(十字ノブ)
M12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03679042
品番
EA948AY-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥517
販売価格(税別)
¥
470
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948AY-5
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
寸法H(mm)
22
寸法D(Φmm)
50
表面処理
(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)
23
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
40
材質(取付部)
SS400