曜日別特売
- プロフェッショナル アルミ IHエクリプス フライパン EBM(江部松商事) 03679077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロフェッショナル アルミ IHエクリプス フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)215
内容量1個注文コード03679077品番-
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質アルミ質量(kg)0.6外径(Φmm)215サイズ(inch)8表面処理エクリプスコート板厚(mm)3内径×深さ(mm)Φ200×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする