※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
プロフェッショナル アルミ IHエクリプス フライパン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
外径(Φmm)
365
195
215
275
315
365
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03679104
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(kg)
1.8
外径(Φmm)
365
サイズ(inch)
14
表面処理
エクリプスコート
板厚(mm)
3.5
内径×深さ(mm)
Φ350×65