エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの マッシュルームノブ
M4x 6mm ステンレス製 雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03679663
品番
EA948BC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA948BC-1
材質(本体)
ステンレス
種類
丸形
寸法H(mm)
9.5
寸法D(Φmm)
16
寸法d(Φmm)
8
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
6
材質(取付部)
ステンレス