エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの マッシュルームノブ
M10x36mm ステンレス製 雌ねじノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03679907
品番
EA948BD-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,608
販売価格(税別)
¥
3,280
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BD-14
材質(本体)
SUS303
種類
丸形
寸法H(mm)
20
寸法D(Φmm)
36
寸法d(Φmm)
28
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M10
材質(取付部)
SUS303