エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの マッシュルームノブ
M6x24mm スチール製 雌ねじノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03679925
品番
EA948BD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA948BD-2
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法H(mm)
14
寸法D(Φmm)
24
寸法d(Φmm)
16
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M6
表面処理(本体)
四三酸化鉄被膜
材質(取付部)
スチール