エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの グリップ・握り
M8x18 [45mm全長]雌ねじ グリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03680214
品番
EA948BF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
材質
グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅
ねじサイズ
M8×18mm
エスコ品番
EA948BF-3
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
20