※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
179mm [白]強化ナイロン取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03680275
品番
EA948BG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
六角穴付ボルト(M8)を使用して取付けて下さい。(下穴8.5mm)
材質
ガラス繊維強化ナイロン6
エスコ品番
EA948BG-13
色
白
寸法L(mm)
204
寸法H(mm)
50
寸法M(mm)
179