※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
132mm [黒]強化ナイロン取手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03680284
品番
EA948BG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
六角穴付ボルト(M8)を使用して取付けて下さい。(下穴8.5mm)
前面から取付ける取手です。
材質
ガラス繊維強化ナイロン6
エスコ品番
EA948BG-2
色
黒
寸法L(mm)
156
寸法H(mm)
45
寸法M(mm)
132