※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの レバー
エスコの クランプレバー
M12x32mm クランプレバー [ブラック]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03680975
品番
EA948CA-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA948CA-41
形状
L字形
歯数
28
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
212〜250
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
65
回し半径(mm)
92
材質(ねじ部)
SUM22L
寸法d(Φmm)
19
最大荷重(N)
420
取付部
おねじ
最大締付力(kN)
23
材質(スプリング)
SWPB
表面処理(本体)
静電塗装
取付長(mm)
32
取付穴径(mm)
M12