※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

M10 雌ねじクランプレバー [ブラック]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03681334 品番EA948CC-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA948CC-14 形状L字形 歯数26 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)118 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部めねじ 最大締付力(kN)16 取付長(mm)14 取付穴径(mm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする