※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの レバー
エスコの クランプレバー
M12 雌ねじクランプレバー [ブラック]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03681343
品番
EA948CC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948CC-15
形状
L字形
歯数
28
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
196
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
65
回し半径(mm)
92
材質(ねじ部)
SUM22L
寸法d(Φmm)
19
最大荷重(N)
420
取付部
めねじ
最大締付力(kN)
23
取付長(mm)
17
取付穴径(mm)
M12