※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの レバー
エスコの クランプレバー
M8 雌ねじクランプレバー[シルバーグレー]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03681413
品番
EA948CC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA948CC-3
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
45
回し半径(mm)
63
材質(ねじ部)
SUM22L
寸法d(Φmm)
13.5
取付部
めねじ
取付長(mm)
11
取付穴径(mm)
M8