M5x30mm [ウレタン付]ストッパーボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03681842 品番EA948E-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に
ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。

エスコ品番EA948E-6 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)5 寸法H(mm)3.5 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)8 寸法C(mm)約9.2 寸法T(mm)3.2 寸法h(mm)1.5 サイズ(mm)M5×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする