曜日別特売
- アルミイモノ 小判型 斜溝付 ステーキパン EBM(江部松商事) 03682123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミイモノ 小判型 斜溝付 ステーキパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード03682123品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

深溝が斜めに切ってある為、ステーキに網目を付けるのに2枚らくらく載せられ、180°回転させて裏表を焼くだけで誰でも簡単に網焼きステーキが作れ、効率的です。

材質アルミイモノ・木全長(mm)605質量(kg)2.9サイズ外寸(mm)330×280内寸(mm)315×270×18板厚(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする