※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ウォーターピッチャー用 受け皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
スモーク
クリア
スモーク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03682342
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
色
スモーク
仕様
スタッキング可能
外寸(mm)
Φ157×H22
内寸(mm)
Φ135