エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03683872
品番
EA949DE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,567
販売価格(税別)
¥
5,970
バスケットに入れる
セット内容
サイズ(入数):
M3×10mm(100)
M3×12mm(100)
M4×12mm(50)
M4×15mm(50)
M5×15mm(30)
M5×20mm(30)
M6×20mm(30)
M6×25mm(20)
M8×25mm(15)
M8×30mm(10)
M10×25mm(10)
M10×30mm(6)
種別
全ねじ
材質
鉄
ピッチ
0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
エスコ品番
EA949DE
サイズ
M3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30
ケース寸法(mm)
207×145×40