エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
ねじの呼び
M3
注文コード
03683881
品番
EA949DE-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M3×10
ピッチ
0.5
エスコ品番
EA949DE-1
ねじの呼び
M3
材質
鉄
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴