エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(30本)
注文コード
03683994
品番
EA949DE-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
サイズ
M8×25
ピッチ
1.25
エスコ品番
EA949DE-9
ねじの呼び
M8
材質
鉄
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴