EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の お玉・レードル
ステンレス 中華お玉
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03684783
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法(直径Φ×柄)(mm)
130×370
材質
ステンレス・木
寸法(mm)
Φ130
サイズ
大
容量(mL)
320
柄長さ(mm)
370