- チーズ切ナイフ EBM(江部松商事) 03685535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チーズ切ナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03685535品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
全長(mm)210刃渡り(mm)105材質刃部:ステンレス鋼質量(g)54背厚(mm)1.2サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする