EB-3672 パエリア鍋用木台 EBM(江部松商事) 03685815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パエリア鍋用木台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03685815 品番EB-3672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)20用 材質南陽楼(アガチス材) 外寸(mm)210×300 内寸(mm)Φ150 適合サイズ(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする