※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の テーブルマット・コースター・鍋敷
パエリア鍋用木台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03685833
品番
EB-3675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
26用
材質
南陽楼(アガチス材)
外寸(mm)
270×370
内寸(mm)
Φ210
適合サイズ(cm)
26