※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フードパンシステム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03686698 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質ステンレス・ポリカーボネイト 仕様中子フードパン:1/4 H100(2.5L) 種別深型4個入(1/4専用) 外寸(mm)680×290×H110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする