曜日別特売
- モリブデンジⅡ フライパン ダイヤアルミ 03686725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンジⅡ フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード03686725品番-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。

サイズ(cm)24材質SUS444(モリブデン鋼)質量(kg)1.1板厚(mm)0.8内径×深さ(mm)Φ240×50底径(Φmm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする