※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の その他調理機械
ペパー&ソルト シェーカーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03687547
品番
TK15S2
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-10ステンレス
穴径(Φmm)
ペパー:2×2個、ソルト:2×1個
外寸(mm)
Φ15×H105、スタンド:60×40×H22